※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
モーターフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
257-9644
257-9645
257-9647
257-9649
257-9648
257-9646
257-9643
257-9652
257-9653
257-9650
257-9644
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
21607698
品番
TM400S
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。
オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途
モーターの吸い込み口のフィルターに。
トラスコ品番
257-9644
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8
質量(kg)
0.2
タイプ
カットタイプ
寸法(Φmm)
(本体)400
耐熱温度(℃)
170
難燃性
JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
51
ろ過風速(m/s)
2