TRUSCO
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
Φ100
Φ100
Φ120
Φ150
Φ175
Φ200
Φ230
Φ260
Φ300
Φ350
Φ400
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
21607707
品番
TNM100S
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
固定用の治具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています。
ノンハロゲン素材を使用しています。
ハサミで簡単にカットできます。
用途
工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。
エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
トラスコ品番
257-9657
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
Φ100
寸法(Φmm)
(本体)100
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
24
ろ過風速(m/s)
1.5
注意
※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
※吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。