AQ00024 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607933

 

AQ00024 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607933
AQ00024 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607933
AQ00024 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607933

吸水・泥落しマット スクレイプマットD

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法(cm)180×1500
180×1500
50×75
60×90
90×120
90×150
90×180
90×240
90×300
90×500
90×1000
90×1500
90×2000
120×300
120×500
120×1000
120×1500
120×2000
150×300
150×500
150×1000
150×1500
150×2000
180×300
180×500
180×1000
180×2000
ダーク・グレー
内容量1枚注文コード21607933品番AQ00024
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。

用途
泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。
材質表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)ダーク・グレー寸法(cm)180×1500仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする