TMDBS3 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO 21607944

 

TMDBS3 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO 21607944
TMDBS3 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO 21607944

木工用ドリル(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)3
全長(mm)61
シャンク径(Φmm)3
溝長(mm)46
内容量1本注文コード21607944品番TMDBS3
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。
耐熱温度は250度までです。

用途
被削材:木材
トラスコ品番256-5716材質クロムバナジウム鋼全長(mm)61溝長(mm)46シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3シャンクストレートシャンク形状丸軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする