TMDBS7 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO 21607987

 

TMDBS7 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO 21607987
TMDBS7 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO 21607987

木工用ドリル(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)7
全長(mm)107
シャンク径(Φmm)7
溝長(mm)72
内容量1本注文コード21607987品番TMDBS7
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。
耐熱温度は250度までです。

用途
被削材:木材
トラスコ品番256-5723材質クロムバナジウム鋼全長(mm)107溝長(mm)72シャンク径(Φmm)7刃径(Φmm)7シャンクストレートシャンク形状丸軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする