曜日別特売
AJ00012 薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン 21608283

 

AJ00012 薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン 21608283
AJ00012 薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン 21608283
AJ00012 薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン 21608283

薄型 泥落しマット スクレイプマットG

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法(cm)90×180
90×180
40×60
45×75
50×75
60×90
75×90
90×120
90×150
90×240
90×300
90×500
90×1000
90×1500
90×2000
120×300
120×500
120×1000
120×1500
120×2000
150×300
150×500
150×1000
150×1500
150×2000
180×300
180×500
180×1000
180×1500
180×2000
シルバー
内容量1枚注文コード21608283品番AJ00012
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途
ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)シルバー寸法(cm)90×180仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21608256
2019-04-10
用途: 玄関の出入り口
その他業種

もう一回りおおきのを購入すればよかったですが、薄いわりには汚れが落ちやすいです。

対象商品 : 21608247
2017-04-20
用途: 玄関前の土落とし。
さくら台商事農・林・水産業

まだ、使い始めたばかりですが、薄めで玄関ドアに触らず、ズレないので良いと思います。

対象商品 : 21608222
2018-05-09
用途: 会社の事務所の出入口に使用。

使用開始直後に、靴底からの汚れがかなり取れました(工場内の事務所なので随時、靴底が汚れたまま入室され困っていました)。
ただ、吸水性は低めです。しかし、多少気になる程度なので使用するの事には問題ありません。

対象商品 : 21608694
2017-04-18
用途: 玄関マットとして
株式会社マツモト製造業

薄型は理解していたが、起毛がすべて寝ており泥落としマットとしては不十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする