曜日別特売
THBSE-AWG26X3 FA機器センサー用ケーブル TRUSCO 21608538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THBSE-AWG26X3 FA機器センサー用ケーブル TRUSCO 21608538
THBSE-AWG26X3 FA機器センサー用ケーブル TRUSCO 21608538

FA機器センサー用ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
黒(コア:青、茶、黒)
内容量1巻注文コード21608538品番THBSE-AWG26X3
参考基準価格(税別)¥19,060販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。
屈曲性能を必要とする可動部への配線に適しています。
外径が細く柔軟性に優れています。
導体を細線構造、特殊銅合金により優れた屈曲性能を有しています。
絶縁体は照射架橋PVCの構造で、はんだ付けの際の耐熱性に優れ溶融しません。
耐油性に優れています。

用途ロボット、FA機器用のセンサーケーブルに。トラスコ品番257-2508材質導体:銅合金、絶縁体:耐熱性ビニル化合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物黒(コア:青、茶、黒)長さ(m)100定格電圧(V)30全長(m)100許容電流(A)2.1(30℃)AWG26芯数3仕上外径(mm)2.6絶縁体厚さ(mm)0.19導体外径(Φmm)0.5絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする