曜日別特売
BB120 単管用アジャストベース TRUSCO 21608800

 

BB120 単管用アジャストベース TRUSCO 21608800
BB120 単管用アジャストベース TRUSCO 21608800
BB120 単管用アジャストベース TRUSCO 21608800
BB120 単管用アジャストベース TRUSCO 21608800
BB120 単管用アジャストベース TRUSCO 21608800

単管用アジャストベース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ120角用
内容量1枚注文コード21608800品番BB120
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。
スライド式でセットも簡単。
ぴったり重ねられます。

用途ジャッキ沈み防止用。トラスコ品番256-4583材質再生樹脂タイプ120角用品名ウルトラワイドベース 120角縦(mm)240横(mm)240アズワン品番65-1976-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする