曜日別特売
AK00051 吸水・泥落しマット  スクレイプマットH クリーンテックス・ジャパン 21609026

AK00051 吸水・泥落しマット  スクレイプマットH クリーンテックス・ジャパン 21609026
AK00051 吸水・泥落しマット  スクレイプマットH クリーンテックス・ジャパン 21609026

吸水・泥落しマット スクレイプマットH

(6件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法(cm)150×1500
150×1500
40×60
45×75
50×75
60×90
75×90
75×120
90×120
90×150
90×180
90×240
90×300
90×500
90×1000
90×1500
90×2000
120×300
120×500
120×1000
120×1500
120×2000
150×300
150×500
150×1000
150×2000
180×300
180×500
180×1000
180×1500
180×2000
グレー
内容量1枚注文コード21609026品番AK00051
参考基準価格(税別)¥389,200販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群

用途
建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)グレー寸法(cm)150×1500仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-31
用途: 玄関マット
整形外科にしがわらクリニック医療・福祉・介護関連業

高級感あります。ちょうど良い重みで、滑らないので、安心しました。もう少しお得に買えるとよいですが、良品なので、仕方ないかな。

対象商品 : 21608825
2024-05-17
用途: 靴底の汚れ落とし
製造業

お値段はそこそこしますが とてもしっかりした品質で長持ちします。
二度目の購入ですが 次回もこちらを購入予定です。

対象商品 : 21608877
2023-11-18
用途: ビルのエントランスに
不動産業

思っていたより厚みがあり、高級感があってよかったのですが、使い勝手としてはもう少し薄く、安価なものでも良かったかも知れません。

対象商品 : 21608825
2023-03-13
用途: 事務所用に
浅野建設株式会社建設業・工事業

年末に思い切って新品に交換
気分が違いますね
模様が入っているので、華やかになりました

対象商品 : 21608852
2021-11-15
用途: アルコール消毒の床に敷いてます
医療・福祉・介護関連業

毎月交換に来てもらってるマットより少し薄いですが、
ずれたりせずしっかりしたマットででした。
買って満足してます。

対象商品 : 21608798
2021-02-11
用途: テラスに出るガラス戸付近での土、ごみ、汚れ除け。
建設業・工事業

屋外での使用には、特に雨に当たる場所では乾燥のためにメンテが必要なためメンテフリーのものを期待したが、結局はテラス出窓の室内側に設置することとした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする