TRUSCO
引掛コネクタボディー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
定格電圧(V)
125
250
125
差込口形状
2P15A125V
接地3P20A250V
2P15A125V
接地2P15A125V
3P20A250V
接地3P30A250V
適合電線(mm
2
)
2CT0.75~2 VCT2
2CT・VCT3.5~5.5
2CT0.75~2 VCT2
2CT2~3.5 VCT3.5
2CT・VCT5.5
2CT1.25・2 VCT3.5
定格電流(A)
15
20
15
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21609195
品番
TMH2630
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
仕様
防水/○
トラスコ品番
257-2521
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2CT0.75~2 VCT2
差込口形状
2P15A125V