TMH2638 引掛コネクタボディー TRUSCO 21609229

引掛コネクタボディー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)250
差込口形状接地3P30A250V
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
定格電流(A)30
内容量1個注文コード21609229品番TMH2638
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

仕様防水/○トラスコ品番257-2523極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5差込口形状接地3P30A250V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする