曜日別特売
TME2547-N ゴムプラグ TRUSCO 21609317

ゴムプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
差込口形状接地2P15A250V
内容量1個注文コード21609317品番TME2547-N
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。

トラスコ品番257-2537種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2適合電線2CT0.75~2 VCT1.25・2差込口形状接地2P15A250V防水×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする