TRUSCO
引掛プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
250
250
125
定格電流(A)
20
20
15
30
トラスコ品番
257-2548
257-2549
257-2548
257-2546
257-2547
257-2551
257-2550
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21609335
品番
TMH2584
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
トラスコ品番
257-2548
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
適合電線
2CT・VCT3.5~5.5
防水
○