TMP2518 ゴムプラグ TRUSCO 21609396

ゴムプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2
内容量1個注文コード21609396品番TMP2518
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。

トラスコ品番257-2552種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2適合電線2CT0.75~2 VCT2差込口形状2P15A125V防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする