曜日別特売
T-EPH1.1-100-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 21609920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPH1.1-100-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 21609920
T-EPH1.1-100-4 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO 21609920

精密ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)1.1
1.1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.3
1.4
1.5
0.2
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
3
3.5
3.7
4
4.1
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
10
12
全長(mm)100
ツバ厚(mm)4
寸法H(mm)3
内容量1本注文コード21609920品番T-EPH1.1-100-4
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番256-1230材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)1.1全長(mm)100寸法H(mm)3ツバ厚(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする