T-ESH1.5-150-0.8-70 精密段付エジェクタピン TRUSCO 21610760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ESH1.5-150-0.8-70 精密段付エジェクタピン TRUSCO 21610760
T-ESH1.5-150-0.8-70 精密段付エジェクタピン TRUSCO 21610760

精密段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)0.8
寸法H(mm)3
寸法N(mm)70
内容量1本注文コード21610760品番T-ESH1.5-150-0.8-70
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番256-4326材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)0.8全長(mm)150寸法H(mm)3寸法D(mm)1.5寸法N(mm)70ツバ厚(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする