※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
標準段付エジェクタピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
1.2
0.8
1
1.2
1.5
全長(mm)
150
150
200
寸法H(mm)
4
4
5
寸法N(mm)
70
50
70
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21610918
品番
T-ESS2-150-1.2-70
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
256-9055
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
軸径(Φmm)
1.2
全長(mm)
150
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
2
寸法N(mm)
70
ツバ厚(mm)
4