T-ESS2-150-1.5-50 標準段付エジェクタピン TRUSCO 21610927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ESS2-150-1.5-50 標準段付エジェクタピン TRUSCO 21610927
T-ESS2-150-1.5-50 標準段付エジェクタピン TRUSCO 21610927

標準段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)1.5
全長(mm)150
寸法H(mm)4
寸法N(mm)50
内容量1本注文コード21610927品番T-ESS2-150-1.5-50
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番256-4362材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)1.5全長(mm)150寸法H(mm)4寸法D(mm)2寸法N(mm)50ツバ厚(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする