曜日別特売
T-EPS1-150-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 21610970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPS1-150-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 21610970
T-EPS1-150-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 21610970

標準ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)1
全長(mm)150
ツバ厚(mm)4
寸法H(mm)3
内容量1本注文コード21610970品番T-EPS1-150-4
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番255-8035材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)1全長(mm)150寸法H(mm)3ツバ厚(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする