曜日別特売
T-EPS5-200-6 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 21611356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPS5-200-6 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 21611356
T-EPS5-200-6 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 21611356

標準ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)5
全長(mm)200
ツバ厚(mm)6
寸法H(mm)9
内容量1本注文コード21611356品番T-EPS5-200-6
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番257-4997材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)5全長(mm)200寸法H(mm)9ツバ厚(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする