※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
標準ストレートエジェクタピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
5.5
1
1.2
1.5
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
8
10
12
全長(mm)
200
100
150
200
250
300
ツバ厚(mm)
6
4
6
8
寸法H(mm)
10
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15
17
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21611399
品番
T-EPS5.5-200-6
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8166
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
200
寸法H(mm)
10
ツバ厚(mm)
6