曜日別特売
T-SSPL20-50 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 21611548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-SSPL20-50 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 21611548
T-SSPL20-50 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 21611548

サポートピラ(タップ付タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)50
寸法D(mm)20
内容量1個注文コード21611548品番T-SSPL20-50
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番255-6568材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法L(mm)50寸法D(mm)20寸法C(mm)0.5寸法l(mm)12寸法M×P(mm)M6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: バイクメンテナンスでステーとして使用
製造業

構造用として使われるピラーですが、ザグリを入れてバイクのウインカーステーとして使っています。少し内径を削り、軽量化して使っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする