曜日別特売
T-CPH1.5 ストレートコアピン TRUSCO 21611977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-CPH1.5 ストレートコアピン TRUSCO 21611977
T-CPH1.5 ストレートコアピン TRUSCO 21611977

ストレートコアピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)1.5
1.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
3
3.2
3.4
3.5
3.6
4
4.5
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
10
全長(mm)50
寸法H(mm)3
内容量1本注文コード21611977品番T-CPH1.5
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番255-3389材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)軸径(Φmm)1.5全長(mm)50寸法H(mm)3ツバ厚(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする