曜日別特売

18-8 角バット網

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ10枚取
内容量1枚注文コード21612666品番33310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
材質18-8ステンレス長さ(mm)307幅(mm)221サイズ10枚取高さ(mm)12ピッチ(mm)16商品タイプアミ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21612666333102132788810枚取り33310 角バットアミ AG(赤川器物製作所) 21327888角バットアミAG(赤川器物製作所)1個
709
税込780
重複登録
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21612657
2020-07-06
用途: ステンレストレイと併用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルジョッキの底が汚れない様に浮かす為、他社のステンレストレイに敷く目的で購入しました。サイズだけは食品用規格の為ピッタリとはいきませんでしたが、強度、脚の高さは希望どおりだったのでほぼ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする