※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
引張りリンク専用ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
13
13
20
寸法B(mm)
10
6
8
10
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21612790
品番
T-LLKB16-13
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
引張りリンク用のボルトです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-0667
材質
SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法(mm)
引張りリンクA:32
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
24
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7
寸法M×P(mm)
12×1.75