曜日別特売
T-LLKR10 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ TRUSCO 21612826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-LLKR10 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ TRUSCO 21612826
T-LLKR10 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ TRUSCO 21612826

引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法H(mm)13
寸法L(mm)16
内容量1個注文コード21612826品番T-LLKR10
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

引張りリンク用のリテーナとボルトです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4466材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法(mm)引張りリンクA:19寸法L(mm)16寸法H(mm)13寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10ボルトCCB6-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする