※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法H(mm)
19
13
16
19
23
寸法L(mm)
24
16
24
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21612878
品番
T-LLKR16-24
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-0693
材質
S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法(mm)
引張りリンクA:32
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
11
寸法D(mm)
16
ボルト
CCB10-40