※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
型開き防止プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
20
16
20
寸法C(mm)
90
15
20
30
40
50
60
70
80
90
10
色
黄
黄
赤
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21613070
品番
T-OOPP-C90-Y
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8114
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
5
全長(mm)
110
色
黄
寸法d(mm)
9
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
90