※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
型開き防止プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
40
30
40
50
60
70
80
100
90
120
寸法B(mm)
25
25
38
50
寸法C(mm)
10
10
15
色
黄
黄
赤
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21613228
品番
T-DDPPH25-40-Y
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8143
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
12
色
黄
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
9
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
10
寸法l(mm)
10