※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
型開き防止プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
60
30
40
50
60
70
80
100
90
120
寸法B(mm)
25
25
38
50
寸法C(mm)
10
10
15
色
黄
黄
赤
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21613246
品番
T-DDPPH25-60-Y
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-6603
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
12
色
黄
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
9
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
10
寸法l(mm)
10