曜日別特売
T-OOPP-C90-R 型開き防止プレート TRUSCO 21613447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OOPP-C90-R 型開き防止プレート TRUSCO 21613447
T-OOPP-C90-R 型開き防止プレート TRUSCO 21613447

型開き防止プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)20
寸法C(mm)90
内容量1個注文コード21613447品番T-OOPP-C90-R
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番255-3418材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5全長(mm)110寸法d(mm)9寸法B(mm)20寸法C(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする