SANEI(旧:三栄水栓製作所)
異径ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21613558
品番
PT201-20X13
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
付属品
シールテープ
仕様
シールテープ付
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材