PT280-19 PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613716

PT280-19 PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613716
PT280-19 PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613716
PT280-19 PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613716

PCホースニップル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)R3/4
呼び径(A)20
寸法L(mm)41
内容量1個注文コード21613716品番PT280-19
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
呼び径(A)20呼び径(B)R3/4適合ホース内径(Φmm)20適合呼び20用材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手寸法L(mm)41寸法A(mm)19~21ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: ホース継手に使用
その他業種

商品の寸法では先端が27ミリとなっていますが、実際は先端は25ミリで根本が27ミリとなっております。
内径27ミリの古い配管の修繕に使おうと思っていたので径が足りていません。
...なのでテープで径をかさ増しさせて使用しております!

1が参考にしています
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする