PT28-13X16 ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613768

PT28-13X16 ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613768
PT28-13X16 ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613768
PT28-13X16 ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613768

ホースニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21613768品番PT28-13X16
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途呼び13用呼び径(A)13呼び径(B)1/2付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)16接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする