SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ロータンクボールタップサオ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
140
注文コード
21613874
品番
PU36-50-140
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トイレ用
適合
ボールタップポリ玉:V48,V48V-3X
材質
黄銅製
長さ(mm)
140