曜日別特売
PW902-S-W 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614337

 

PW902-S-W 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614337
PW902-S-W 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614337
PW902-S-W 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614337

前割便座

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード21614337品番PW902-S-W
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂ホワイトサイズ標準(レギュラー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 更新

小さめサイズがあまりなく重宝しています。廃番にならないといいのですが...。もう少し安いと助かります。

対象商品 : 21614328
2024-08-15
用途: 自宅便座交換
その他業種

お盆時期なのに 午前中注文して
翌日の午前中に届きました。
梱包状態もシンプルで丁度よく
商品も希望通りで
とても満足でした。
ありがとうございました。

2023-11-28
用途: 家のトイレの便座が割れたので交換のため
その他業種

築35年の我が家のtoto s517bのトイレの便座が割れた為購入。便座の後ろのゴムパッキンみたいなところが1個取れていたため、そこに体重を乗せたためパキッと割れてしまいました。古いため近くの店にはなくネットで調べた所、こちらがヒット。古いトイレのためサイズが小さく、こちらの商品がピッタリでした。また普通はモンキー等でネジを外さなければいけなさそうな所、この商品にはネジにピッタリとハマる、六角レンチの筒バージョンみたいな物が同封されており、狭いトイレでも自分でネジを外し、新しいものに付け替えられました。おばちゃんでも出来ます!本当に簡単でお勧めします。古いトイレですが、まだまだ活躍してくれそうです!

2が参考にしています
対象商品 : 21614337
2023-07-31
用途: 知り合いの部屋の改装
松本タクシー運輸・通信業

古い小さい便座のため、合う物を探していたところ、ちょうど良い感じの物でした。
施工も簡単でした。

対象商品 : 21614328
2021-10-22
用途: 交換
不動産業

サイズぴったりで、古い便座でも2種類いろがあったため、なじみました。
また使用させていただきます。
ありがとうございました。

対象商品 : 21614328
2021-06-07
用途: 便座交換
その他業種

賃貸アパートの狭いトイレの便座が割れました。お金はかけたくないし、こちらのレビューを見て、値段も手頃、サイズもいけそうだったから買ってみた。小さめということで、以前のに比べると若干小さく感じますが難なく使えてます。素人ですが付属の工具で簡単に交換できたし、ほんと大満足です。U型便座カバーは洗濯がらくだから良い商品買えてよかった。
素人さんで、購入検討してるなら絶対サイズ測ってくださいね。

1が参考にしています
対象商品 : 21614328
2021-07-13
用途: 管理物件の修繕
有限会社渡辺企画不動産業

商品カタログで商品の寸法等じっくりと検討できるので助かって居ります

対象商品 : 21614328
2021-03-30
用途: トイレ
運輸・通信業

値段の割にクオリティがいいです!
簡易的で取り付けも楽チンでした!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする