曜日別特売
CS50BK-2 カッティングシート TRUSCO 21614874

 

CS50BK-2 カッティングシート TRUSCO 21614874
CS50BK-2 カッティングシート TRUSCO 21614874

カッティングシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番256-4554
内容量1枚注文コード21614874品番CS50BK-2
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。
和紙転写シート付で施工がしやすいです。
貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。
スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。

用途管理・整理・5Sに。トラスコ品番256-4554材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系黒文字タイプカッティングシート縦(mm)50横(mm)25アズワン品番65-1986-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする