曜日別特売
TBO5-10100-BK 防草シート(耐候5年) TRUSCO 21615075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBO5-10100-BK 防草シート(耐候5年) TRUSCO 21615075
TBO5-10100-BK 防草シート(耐候5年) TRUSCO 21615075

防草シート(耐候5年)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
長さ(m)100
内容量1巻注文コード21615075品番TBO5-10100-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。
しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途
土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
トラスコ品番257-0881材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.4~0.5長さ(m)100引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm幅(m)1引裂強度縦400N、横300N耐候年数(年)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする