※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ネオジム磁石(丸型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
4
1
1.5
10
6
4
8
5
2
3
外径(Φmm)
6
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
吸着力(N)
10.8
10.8
10.8
1.35
1.91
2.69
7.08
9.89
3.2
14.77
15.47
20.93
26.04
5.51
28.04
34.13
12.89
17.64
28.17
43.9
6.73
17.22
42.05
57.27
33.28
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615504
品番
TN6-4R-1P
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
257-0926
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
10.8
外径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.43