曜日別特売
TN12-3R-1P ネオジム磁石(丸型) TRUSCO 21615608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石(丸型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
外径(Φmm)12
吸着力(N)17.64
17.64
1.35
1.91
2.69
7.08
9.89
3.2
10.8
14.77
15.47
4.8
20.93
26.04
5.51
28.04
34.13
12.89
28.17
43.9
6.73
17.22
42.05
57.27
33.28
内容量1個注文コード21615608品番TN12-3R-1P
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番257-0913材質マグネット:ネオジム磁石厚さ(mm)3吸着力(N)17.64外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする