曜日別特売
HW1020-D 洗面器(信楽焼) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615615

HW1020-D 洗面器(信楽焼) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615615
HW1020-D 洗面器(信楽焼) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615615
HW1020-D 洗面器(信楽焼) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615615
HW1020-D 洗面器(信楽焼) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615615

洗面器(信楽焼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
容量(L)12
内容量1個注文コード21615615品番HW1020-D
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。

用途洗面所用適合(排水トラップ)H7610-32、H740-32、H750-32ブラック穴径(Φmm)天板穴径最大寸法:400容量(L)12
注意
※焼き物のため寸法や色目に多少のばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする