SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗面器(信楽焼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
容量(L)
3
12
2.7
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615667
品番
HW1022-W
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途
洗面所用
適合
(排水トラップ)H7610-25、H740-25、H750-25
色
ホワイト
容量(L)
3
開口寸法(mm)
Φ65
注意
※焼き物のため寸法や色目に多少のばらつきがあります。