※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ネオジム磁石(丸型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
8
1
1.5
10
6
4
8
5
2
3
外径(Φmm)
15
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
吸着力(N)
57.27
57.27
57.27
1.35
1.91
2.69
7.08
9.89
3.2
10.8
14.77
15.47
20.93
26.04
5.51
28.04
34.13
12.89
17.64
28.17
43.9
6.73
17.22
42.05
33.28
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615669
品番
TN15-8R-1P
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
257-0927
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
57.27
外径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.44