TRUSCO
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじT
M16
M16
M20
タイプ
自在式
自在式
自在式(ストッパー付)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615766
品番
THCN66-B M16XP2.0
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
低床式重荷重用双輪キャスターです。
双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途
機械装置
音響機材
なかなか動かせない機械や箱物に
トラスコ品番
255-5303
材質
金具:スチール(S45C)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
106
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
81
ねじT
M16
軸長L(mm)
25
許容荷重(daN)
300
車輪径D(Φmm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応