SK7801DS9K-13 サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615798

SK7801DS9K-13 サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615798
SK7801DS9K-13 サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21615798

サーモデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21615798品番SK7801DS9K-13
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高級感のあるメッキシャワーヘッドとストライプホース仕様。

用途
バスルーム用
適合場所バスルーム仕様節水、クリック、断熱使用地区寒冷地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする