TSGP-BTM6-50A-S TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCO 21615897

TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)50
寸法P(mm)70
内容量1個注文コード21615897品番TSGP-BTM6-50A-S
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

U字金具のミリねじ仕様品です。

用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット×2個トラスコ品番255-8543材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)80寸法S(mm)30寸法E(mm)5.23寸法P(mm)70呼び径(A)50寸法dM6適合管外径(Φmm)60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする