TRUSCO
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
90
32
40
50
65
80
10
90
100
寸法P(mm)
130
50.5
57
70
84
97
38
72
96
109
130
142
43
115
126
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615967
品番
TSGP-BTM8-90A-S
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品
ナット×2個
トラスコ品番
255-8542
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
130
寸法S(mm)
35
寸法E(mm)
6.80
寸法P(mm)
130
呼び径(A)
90
寸法d
M8
適合管外径(Φmm)
101.6