TSGP-BTM10-10A-S TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCO 21615985

TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)10
寸法P(mm)43
内容量1個注文コード21615985品番TSGP-BTM10-10A-S
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

U字金具のミリねじ仕様品です。

用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット×2個トラスコ品番256-0020材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)43寸法S(mm)28寸法E(mm)8.25寸法P(mm)43呼び径(A)10寸法dM10適合管外径(Φmm)17.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする