SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
21616105
品番
K475PJVZ-1-13
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポップアップ用の専用引棒付き。座金付仕様。
用途
洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
37~40
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった