曜日別特売
K475PJKZ-1-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616114

K475PJKZ-1-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616114
K475PJKZ-1-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616114

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21616114品番K475PJKZ-1-13
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ポップアップ用の専用引棒付き。座金付仕様。

用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする